Tang voor het omtrekken van moffen voor kabels Ø 10 - 28 mm

Artikelnummer: 640171
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640171
EAN/GTIN 3148516401717
Nummer fabrikant 640171
L-nummer L60130 1608

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vasthoudsysteem geïntegreerd in de messen: de draad valt niet naar beneden na het knippen, waardoor het werkgebied vrij blijft van FOD's
  • Activering door een lamp of ultraviolet neonlicht: het gereedschap begint te gloeien en is gemakkelijk te herkennen. Detecteerbaar tot 3 meter in zwarte of donkere omgevingen
  • Snijkanten ontworpen voor het snijden van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen (Fe-draad max. 200 kg/mm²)
  • Grote hefboomoverbrenging en excentrische as voor minimale krachtsinspanning bij het snijden
  • Chroom-molybdeen-vanadiumstaal voor lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc)
  • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Verwisselbare openingsdrukveer
  • Ontwerp: verchroomd

Kenmerk:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Draden [mm]: 10-28
  • [g]: 149

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen