GIPI 4.78-2.39 IC20 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6401397
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401397
EAN/GTIN 7291075238983
Nummer fabrikant 6401397
L-nummer L23940 1188

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 4,78 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 2,39 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,78 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder