GIPI 4.78-0.55 IC20 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6401389
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401389
EAN/GTIN 7291075027730
Nummer fabrikant 6401389
L-nummer L23940 1167

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 4,78 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,55 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,78 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen