GIPI 3.96-0.20 IC20 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6401342
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6401342
    EAN/GTIN 7291075027709
    Nummer fabrikant 6401342
    L-nummer L23940 1157

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien snijplaten, snijbreedte (CW) 3,96 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Snijbreedte (CW) 3,96 mm
    • Dmin afsteken 20 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen