GIPI 3.30-0.10 IC20 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6401316
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401316
EAN/GTIN 7291075027693
Nummer fabrikant 6401316
L-nummer L23940 1153

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 3,3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,3 mm
  • Dmin afsteken 20 mm