GIPI 2.22-0.10 IC20 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6401246
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6401246
    EAN/GTIN 7291075027655
    Nummer fabrikant 6401246
    L-nummer L23940 1128

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
    • Dmin afsteken 20 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen