GIP 6.35E-3.18 IC20 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6401172
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401172
EAN/GTIN 7291075238327
Nummer fabrikant 6401172
L-nummer L23940 1112

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10,63 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3,18 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,63 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm