Ratel omschakelbaar, 1/2 inch, Type: 1/2

Artikelnummer: 640100 1/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 266 mm
Aantal tanden 36
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 640100 1/2
EAN/GTIN 4018754013173
Nummer fabrikant 13111010
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.