Insteek-omschakelratel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 46.5 mm

Artikelnummer: 6401-1
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
Steekmaat S 19,5 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401-1
EAN/GTIN 4000896027439
Nummer fabrikant 6401-1
L-nummer L60140 517

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6401-1 20 tanden ∙ bedieningshoek 18° – maximaal 40 Nm
    6402-1 30 tanden ∙ bedieningshoek 12° – maximaal 120 Nm
    6403-1 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25° – maximaal 120 Nm
    6404-1 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25° – maximaal 300 Nm
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 46.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 19.5 mm
  • Kopdikte a: 9.9 mm
  • Kopbreedte b: 21.8 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen