Steekslagsleutel 46 mm

Artikelnummer: 6400690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400690
EAN/GTIN 4010886640067
Nummer fabrikant 6400690
L-nummer L60160 1558

Omschrijving

Omschrijving:

Voor bijzonder zwaar werk
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 256 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 98,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: geolied
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen