GIP 3.18-1.59 IC20 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6400665
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6400665
    EAN/GTIN 7291075238198
    Nummer fabrikant 6400665
    L-nummer L23940 1016

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 12,2 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 1,59 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 12,2 mm
    • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen