GIM 3-8LA IC20 Single-Sided Screw-Clamped Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting Alloy Steel

Artikelnummer: 6400402
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6400402
    EAN/GTIN 7291075280654
    Nummer fabrikant 6400402
    L-nummer L24100 122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen