GIM 3-4RA IC656 Single-Sided Screw-Clamped Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting Alloy Steel

Artikelnummer: 6400400
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400400
EAN/GTIN 7291075280647
Nummer fabrikant 6400400
L-nummer L24100 120

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm