GIM 2.2J IC54 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6400359
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400359
EAN/GTIN 7291075025354
Nummer fabrikant 6400359
L-nummer L24100 111

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,17 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm