Steekslagsleutel 32 mm

Artikelnummer: 6400340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400340
EAN/GTIN 4010886640036
Nummer fabrikant 6400340
L-nummer L60160 987

Omschrijving

Omschrijving:

Voor bijzonder zwaar werk
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 196 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 66,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 17,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: geolied
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen