Ratelringsleutel , recht , set in vouwtas, 6 st.

Artikelnummer: 64.JE6T
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.JE6T
EAN/GTIN 3148517443419
Nummer fabrikant 64.JE6T
L-nummer L60130 3232

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Verpakking: Tas: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Levering:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Verpakking: Tas: N.38A-6B