Ratelringsleutel , recht , SW 3/4x3/16″

Artikelnummer: 64.3/4X13/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.3/4X13/16
EAN/GTIN 3148517427761
Nummer fabrikant 64.3/4X13/16
L-nummer L60130 3215

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [″]: 3/4x13/16
  • B [mm]: 33,5
  • B1 [mm]: 40,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 245
  • [g]: 310