Ratelringsleutel , recht , SW 21x23 mm

Artikelnummer: 64.21X23
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.21X23
EAN/GTIN 3148517424777
Nummer fabrikant 64.21X23
L-nummer L60130 1390

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 21x23
  • B [mm]: 40
  • B1 [mm]: 46,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 260
  • [g]: 480