Ratelringsleutel , recht , SW 17x19 mm

Artikelnummer: 64.17X19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.17X19
EAN/GTIN 3148517424852
Nummer fabrikant 64.17X19
L-nummer L60130 8636

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 190