Ratelringsleutel , recht , SW 16x18 mm

Artikelnummer: 64.16X18
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.16X18
EAN/GTIN 3148517424937
Nummer fabrikant 64.16X18
L-nummer L60130 1753

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 16x18
  • B [mm]: 29,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 14,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 210
  • [g]: 185