Ratelringsleutel , recht , SW 14x15 mm

Artikelnummer: 64.14X15
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.14X15
EAN/GTIN 3148517425064
Nummer fabrikant 64.14X15
L-nummer L60130 476

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,1
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • H3 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 130

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.