Ratelringsleutel , recht , SW 12x13 mm

Artikelnummer: 64.12X13
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.12X13
EAN/GTIN 3148517425149
Nummer fabrikant 64.12X13
L-nummer L60130 8676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,2
  • H3 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80