Elektronica-voorsnijtang met meer-componentengrepen 120 mm

Artikelnummer: 64 62 120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64 62 120
    EAN/GTIN 4003773046998
    Nummer fabrikant 64 62 120
    L-nummer L70010 439

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • door precisieverbinding
    • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
    • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC

    Kenmerk:

    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,6mm
    • Hoofdbreedte (A): 11mm
    • Beklengte (B): 20 mm
    • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
    • Lengte snijrand mm (C): 7mm
    • met meercomponenten-bekleding
    • spiegelgepolijst
    • Snijkant met kleine afkanting