Elektronica-voorsnijtang met kunststof bekleed 115 mm

Artikelnummer: 64 11 115
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64 11 115
EAN/GTIN 4003773017769
Nummer fabrikant 64 11 115
L-nummer L70010 554

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • door precisieverbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het polijstmiddel of spiegelpolijstmiddel biedt een goede bescherming tegen roest in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
  • Eindfrees, zonder facet

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,4mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • Beklengte (B): 12 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
  • Lengte snijrand mm (C): 16mm
  • bekleed met kunststof
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant zonder afkanting