Digimatic Interface DMX-3 USB 3x Digimatic ingang, 1x USB uitgang (VCP), 1x RS232C uitgang

Artikelnummer: 63AAA039
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
Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63AAA039
Nummer fabrikant 63AAA039
L-nummer L40950 469

Omschrijving

Omschrijving:

De DMX-3 is een microcontrollergestuurde USB VCP-interface voor het aansluiten van drie meetinstrumenten met ″Digimatic″-interface op een PC met USB- of RS-232C-interface. De DMX-3 USB biedt de volgende voordelen: Als de verbinding wordt gemaakt via de USB-interface, herkent de computer het toestel als een Virtuele COM-poort (VCP). Stroomvoorziening via netadapter, die bij de levering is inbegrepen. Dit is alleen nodig bij gebruik van de seriële D-Sub 9 aansluiting.

Kenmerk:

Afmetingen (BxDxH): 170 x 128 x 55
Leveringsomvang: USB-kabel (1,8 m) Driver Software Stroomvoorziening (alleen in combinatie met seriële aansluitkabel)
Voeding: Voeding 9 V 500 mA of 5 V USB

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen