C-Box xMUX 32x Digimatic

Artikelnummer: 63AAA009
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63AAA009
    Nummer fabrikant 63AAA009

    Omschrijving

    Omschrijving:

    DMX-16/16C zijn interfaces voor het aansluiten van 16 meetinstrumenten met Digimatic data-uitgang op een PC met RS-232C interface. De DMX-16 C heeft ook een eigen microprocessor voor de verwerking van de meetgegevens. Dit maakt gelijktijdig lezen en versnelling van de verwerkingssnelheid mogelijk. De DMX-16/16C leveren de noodzakelijke voeding en ABS-nultoets voor de 575-serie tasters.

    Kenmerk:

    Stroomvoorziening: 220-240V 50Hz
    Afmetingen (BxDxH): 225 x 204 x 75
    Geleverd: met voedingskabel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen