Zuigerveertang d 60-160 mm

Artikelnummer: 6397610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6397610
EAN/GTIN 4010886639764
Nummer fabrikant 6397610
L-nummer L60160 2820

Omschrijving

Omschrijving:

speciaalstaal

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 8.5/8
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Materiaal: Speciaal staal
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • Klembereik (min./max.): 60-160
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen