Zuigerveerspanband 80 mm, d 90-175 mm

Artikelnummer: 6396990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6396990
EAN/GTIN 4010886639696
Nummer fabrikant 6396990
L-nummer L60160 2356

Omschrijving

Omschrijving:

inclusief spansleutel
inclusief spansleutel

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [inch]: 3
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • Klembereik (min./max.): 90-175
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen