Zuigerveerspanband 80 mm, d 57-125 mm

Artikelnummer: 6396800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Beitelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6396800
    EAN/GTIN 4010886639689
    Nummer fabrikant 6396800
    L-nummer L60160 2811

    Omschrijving

    Omschrijving:

    inclusief spansleutel
    inclusief spansleutel

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 74 mm
    • Totale hoogte [mm]: 55 mm
    • Totale lengte [inch]: 3
    • Totale lengte [mm]: 110 mm
    • Klembereik (min./max.): 57-125
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen