Uitstaptrede verlenging gegalvaniseerd staal breedte 500 mm

Artikelnummer: 63965
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63965
EAN/GTIN 4031405639652
Nummer fabrikant 063965
L-nummer L90240 35

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitbreidingsset voor uitgangstaptreden met afmetingen van 250 of 300 mm tussenruimte
  • De uitgangstaptrede met een afstand van 250 mm resulteert in de afmetingen van de tussenruimte van 350 en 450 mm
  • De uitgangstaptrede met een afstand van 300 mm resulteert in de afmetingen van de tussenruimte van 400 en 500 mm
  • Variabele montage door sleufgaten
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 340 mm
  • Hoogte: 90 mm
  • Lengte: 505 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.