Set bitdoppen voor Torx® 1/2 inch-vierkant 9-delig

Artikelnummer: 639516
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer 8767 C HF 1
Aantal delen 9
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Lengte 165 mm
Breedte 140 mm
Hoogte 65 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 639516
EAN/GTIN 4013288184276
Nummer fabrikant 05004202001

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 − M14.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Doppen: 9 st. gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting