{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal delen | 9 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Lengte | 185 mm | |
Breedte | 153 mm | |
Hoogte | 52 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 639506 | |
EAN/GTIN | 4000896051540 | |
Nummer fabrikant | 992/9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set bitdoppen met TiN-coating voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 9-delig
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 173,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.050 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.252 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Aantal delen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Breedte | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Hoogte | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Lengte | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |