Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten 1/2 inch-vierkant 6-delig, lang

Artikelnummer: 639417
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
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
Fabrikantnummer 8740 C HF 2
Aantal delen 6
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-10 mm
Lengte 165 mm
Breedte 140 mm
Hoogte 65 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 639417
EAN/GTIN 4013288185457
Nummer fabrikant 05004210001

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Doppen: 6 St. gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting