Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 241 mm ∙ 5 – 50

Artikelnummer: 6391-50V
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6391-50V
EAN/GTIN 4000896145881
Nummer fabrikant 6391-50V
L-nummer L60140 3968

Omschrijving

Omschrijving:

  • Af fabriek naar uw wens vooraf ingestelde activeringswaarde
  • Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Steekverbinding, voor opname van insteekgereedschappen
  • Vast instelbare waarde
  • Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
  • Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E of een ander geschikt apparaat
  • Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 241 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.34 kg
  • Nm min.-max.: 5 – 50 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 231.00 – 231.00 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 2.2 – 22.1 kg
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen