Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 183 mm ∙ 2 – 25

Artikelnummer: 6391-25
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
maximaal draaimoment 25 Nm
Totale lengte L 183 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6391-25
EAN/GTIN 4000896027040
Nummer fabrikant 6391-25
L-nummer L60140 53

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Steekverbinding, voor opname van insteekgereedschappen
  • Vast instelbare waarde
  • Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
  • Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E of een ander geschikt apparaat
  • Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 183 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.23 kg
  • Nm min.-max.: 2 – 25 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 30 mm
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde