Momentsleutel ∙ 6 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 124 mm ∙ 1 – 10

Artikelnummer: 6391-10
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6391-10
    EAN/GTIN 4000896208951
    Nummer fabrikant 6391-10
    L-nummer L60140 4155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Bijzonder geschikt voor industrieel gebruik en gebruik in de serieproductie
    • Bijzonder handig door de korte uitvoering
    • Universeel inzetbaar door opname voor insteekgereedschappen
    • Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
      Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
    • Steekverbinding, voor opname van insteekgereedschappen
    • Vast instelbare waarde
    • Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
    • Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E of een ander geschikt apparaat.
      Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
    • Met kalibratiecertificaat en serienummer
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
    • Afmetingen / lengte: 124 mm
    • Nm min.-max.: 1 – 10 Nm
    • Afwijking: 6 %
    • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
    • Bedieningskracht min.-max. kg: 0.8 – 8.4 kg
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 19.5 mm
    • Kopdikte a: 17 mm
    • Kopbreedte b: 22 mm
    • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen