Oliespuit 300 ml

Artikelnummer: 6390520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Oliespuitkan

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6390520
    EAN/GTIN 4010886639054
    Nummer fabrikant 6390520
    L-nummer L60160 4581

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Robuuste gietijzeren uitvoering met pomp

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 135 mm
    • Totale hoogte [mm]: 70 mm
    • Totale lengte [mm]: 330 mm
    • Liter: 0,3
    • Pint: 5/8
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen