3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63901051020
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: Weldonschaft
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
Schacht Weldonschaft
Snijdiepte 75 mm
Morseconus MK 3
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63901051020
EAN/GTIN 4014586355559
Nummer fabrikant 63901051020
L-nummer L00010 1941
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/4 in de Weldon-bevestigingsas
  • met interne koelvloeistoftoevoer
  • vervang de kernboor zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 75 mm
  • kegel MK 3
  • boor-Ø 12 - 65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen