Snelschroeven

Artikelnummer: 63901032016
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63901032016
EAN/GTIN 4014586262819
Nummer fabrikant 63901032016
L-nummer L00010 192

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelschroeven
  • zware draad, voor gipsplaat op houten onderconstructies, trompetkop Ø 8 mm

Kenmerk:

  • Ø 3,9 mm
  • L 35 mm
  • PU 1 000 st
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen