• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Oliekan, 250 ml

Artikelnummer: 6390010
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6390010
EAN/GTIN 4010886639009
Nummer fabrikant 6390010
L-nummer L60160 4396
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

298-02 eenvoudige kunststof oliespuit
nr. 298-02 Eenvoudige kunststof oliespuit

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Liter: 0,250
  • Pint: 1/2
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen