• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig, Type: 6

Artikelnummer: 638168 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 22
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-30 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 407 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 638168 6
EAN/GTIN 4062406230845
Nummer fabrikant 638168 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M20 en voor bougies.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 15 st. nr. 642220 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Doppen voor bougies: 2 st. vergelijkbaar met nr. 642450 maat 16; 20,8
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641320 gr. 295
Verlengstukken: 2 St. nr. 641020 maat 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641620 gr. 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640190 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof