Schroefsleutel, verstelbaar 6″

Artikelnummer: 6380560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6380560
EAN/GTIN 4010886638057
Nummer fabrikant 6380560
L-nummer L60160 456

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaal
Met instelschaal

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse overbrenging
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [inch]: 6
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: gefosfateerd, koppen geslepen
  • Schaalverdeling: 0-20
  • Klembereik [inch]: 25/32
  • Spanbreedte [mm]: 20 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen