Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig 6

Artikelnummer: 637818 6
op aanvraag
Op voorraad
1.444 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 23
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-34 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 407 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637818 6
EAN/GTIN 4062406230821

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 St. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641320
Verlengstukken: 3 st. nr. 641020 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641620
Ratel: 1 St. nr. 640190
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen