Multinorm overall C156

Artikelnummer: 637815143389C156
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb / marineblau
    Confectiemaat DE 156
    Producttype Overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637815143389C156
    EAN/GTIN 7330509545317
    Nummer fabrikant 637815143389C156

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, keperbinding, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg en klep
    Liniaalzak met messenhouder en pennenzak
    Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
    Kniebeschermingszakken, Buitenste kniebeschermingszak
    Borstzakken met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
    Binnenzak met klittenbandsluiting
    Binnenzak met klep, Opening met klep voor grip op onderliggend kledingstuk

    Details
    Afneembare ID-zak voor vlamvertragende kleding
    Verstelbaar met trekkoorden in taille
    Afsluiting op rug
    Hoge kraag met rits
    Externe certificeringslabels

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend, Stretchpaneel in rug

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen metalen tweewegrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

    Versteviging
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • De Multinorm overall biedt u maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
    • Het kledingstuk is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een comfortabele pasvorm met een verstelbare tailleband met trekkoord, een gerild rugpand en verstelbare mouwuiteinden met klittenband
    • De overall heeft extra knieversterking en kniebeschermers op twee verschillende hoogtes
    • Industrieel wasbaar
    • Beschermt tegen vloeibare chemicaliën
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen