Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 12-delig, Type: 6

Artikelnummer: 637668 6
Korting
102,48 €
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
893 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 12
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-24 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 407 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637668 6
EAN/GTIN 4062406230791
Nummer fabrikant 637668 6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M16.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 642220 maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlengstukken: Resp. 1 st. nr. 641020 maat 130; 255
1 Ratel: Nr. 640190
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen