Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch Volledig VDE-geïsoleerd, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 637654 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Niet-geïsoleerde steellengte 9 mm
Lengte 80 mm
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
met klemring nee
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637654 5
EAN/GTIN 4007555307055
Nummer fabrikant 307055
Fabrikant Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 637650637656) met elkaar worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen