Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, lang TiN-coating 4 mm

Artikelnummer: 637633 4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ aandrijfzijde 17 mm
Lengte 43,5 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637633 4
EAN/GTIN 4000896053599
Nummer fabrikant 8801K-4

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.