Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, Zeskant: 6mm

Artikelnummer: 637629 6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.908 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ aandrijfzijde 19 mm
Lengte 46 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637629 6
EAN/GTIN 4062406061265
Nummer fabrikant 637629 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX doppen voor schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 637632; HOLEX: nr. 637622).