Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch inch-uitvoering 1/8 inch

Artikelnummer: 637622 1/8
Korting
5,85 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1/8 inch
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ aandrijfzijde 19 mm
Lengte 47 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637622 1/8
EAN/GTIN 4062406311445
Nummer fabrikant 637622 1/8

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch inch-uitvoering 1/8 inch

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch inch-uitvoering 1/8 inch

op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
5,85 €
€ 2,95
op aanvraag
Op voorraad
1.021 stuks direct leverbaar
8,30 €
€ 4,30
op aanvraag
Op voorraad
732 stuks direct leverbaar
€ 4,81
⌀ aandrijfzijde 19 19 12
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten
Aandrijfvierkant 3/8 3/8 1/4
Lengte 47 47 36
Zeskant 1/8 1/8 1/8
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen