{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 19 mm | |
Lengte | 46 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197163547 | |
Nummer fabrikant | 637620 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, Zeskant: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
1.953 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.913 stuks direct leverbaar
€ 7,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
262 stuks direct leverbaar
CHF 14.20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
CHF 23.15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lengte | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 75 mm |
Superficie | con isolamento in plastica | |||
Zeskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Dop | Dop | Bussola | Bussola |